Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SF416XAS-BLK Schutzbrille/Sicherheitsbrille Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M SF416XAS-BLK Schutzbrille/Sicherheitsbrille Schwarz, Grün
3M SF416XAS-BLK Schutzbrille/Sicherheitsbrille Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73334354
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SF416XAS-BLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schutzbrille
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
100% UVA-
Ja
Kratzfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19 g
Material
Objektivmaterial
Kunststoff
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.