Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC UC2DP-ADP USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC UC2DP-ADP USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
ALOGIC UC2DP-ADP USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
ALOGIC UC2DP-ADP USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
ALOGIC UC2DP-ADP USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
ALOGIC UC2DP-ADP USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
ALOGIC UC2DP-ADP USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
ALOGIC UC2DP-ADP USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
ALOGIC UC2DP-ADP USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73338812
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     UC2DP-ADP
EAN/GTIN:
     9350784013569
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
70 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.