Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady BM71E-6-7593-WT Druckeretikett Weiß


Menge:  Box  
Produktinformationen
Brady BM71E-6-7593-WT Druckeretikett Weiß
Brady BM71E-6-7593-WT Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73358148
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     BM71E-6-7593-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyethylen
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Glanz
Form
Rechteck
Zertifizierung
RoHS
Kompatible Produkte
Brady BMP71
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
45 mm
Etikettenhöhe
15 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
500 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,91*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,57382* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 359,79*
€ 428,15
pro Box
ab 2 Boxen
€ 355,79*
€ 423,39
pro Box
ab 5 Boxen
€ 335,70*
€ 399,48
pro Box
ab 10 Boxen
€ 312,28*
€ 371,61
pro Box
ab 500 Boxen
€ 286,91*
€ 341,42
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.