Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 8 Cassette 83M Scherkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Series 8 Cassette 83M Scherkopf
Braun Series 8 Cassette 83M Scherkopf
Braun Series 8 Cassette 83M Scherkopf
Braun Series 8 Cassette 83M Scherkopf
Braun Series 8 Cassette 83M Scherkopf
Braun Series 8 Cassette 83M Scherkopf
Braun Series 8 Cassette 83M Scherkopf
Braun Series 8 Cassette 83M Scherkopf
Braun Series 8 Cassette 83M Scherkopf
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73359367
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     4210201199281
EAN/GTIN:
     4210201199281
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
21.84 mm
Verpackungshöhe
147 mm
Paketgewicht
23 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16 g
Merkmale
Produkttyp
Scherkopf
Zahl der Rasierapparatköpfe
1 Kopf/Köpfe
Produktfarbe
Silber
Austausch nach
18 Monat( e)
Markenkompatibilität
Braun
Kompatibilität
Series 8
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.