| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-73361217 Herst.-Nr.: FFGD1037 EAN/GTIN: 4015566028562 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bei aller Schönheit birgt der Dschungel viele Gefahren. Von unerbittlicher Hitze und schwindenden Vorräten bis hin zu verfluchten Götzenbildern und in Sprengstoff gefangenen Tempeln, wer sich diesen Gefahren stellen würde, wird sich mit Sicherheit nach der relativen Sicherheit der Stadt sehnen, die er kannte.
In Mansions of Madness schlüpfen Sie in die Rolle von Arkhams tapfersten Ermittlern, die in die unerforschte Wildnis des Amazonas-Dschungels eintreten und zerfallende Ruinen erkunden müssen, die Geheimnisse verlorener Zivilisationen entdecken und den Fluch einer Schlange stoppen müssen, bevor die Welt ins Chaos versinkt. In drei neuen Szenarien bekämpfst du schreckliche Schlangenwesen, triffst auf Steinmonstrositäten, die zum Leben erweckt werden, und triffst die allgegenwärtige Gefahr, für immer im Dschungel verloren zu sein. Bist du bereit für eine neue Herausforderung?
Wichtiger Hinweis Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | ![](/p.gif) | Genre | Strategie | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 5 | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 14 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Name des Spiels | Villen des Wahnsinns 2 Edition Pfad der Schlange | ![](/p.gif) | Familienspiel | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeit (min.) | 120 min | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Deutsch | ![](/p.gif) | Sprache der Spielregeln | Deutsch | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Lern- und Übungsfähigkeiten | Lern- | Critical thinking training, Training des logischen Denkens, Entwicklung der Vorstellungskraft |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |