Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Xbox One S + Forza Horizon 4 + DLC Lego 1000 GB WLAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Xbox One S + Forza Horizon 4 + DLC Lego 1000 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox One S + Forza Horizon 4 + DLC Lego 1000 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox One S + Forza Horizon 4 + DLC Lego 1000 GB WLAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73371856
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     234-01129
EAN/GTIN:
     0889842520569
Suchbegriffe:
Simulation
Videogames
Videospiele
Xbox
Weitere Informationen:
Leistungen
Plattform
Xbox One S
Produktfarbe
Weiß
Speicherkapazität
8000 MB
Interner Speichertyp
DDR3
Prozessor
AMD Jaguar
GPU
AMD Radeon
Kontrolle durch Eltern
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Controller
1
Videospiel enthalten
Ja
Spiele enthalten
Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
WLAN-Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Stromeingang
Ja
Speichermedium
Speichermedien
HDD
Interne Speicherkapazität
1000 GB
Optisches Laufwerk - Typ
Blu-Ray
Weitere Suchbegriffe: videospiele xbox, xbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,79*
€ 372,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,13*
€ 367,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,59*
€ 352,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,72*
€ 347,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,94*
€ 314,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.