Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA BBQ Ringmappe A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73380658
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19597
EAN/GTIN:
     4008705195973
Suchbegriffe:
Motivordner
Schulordner
herma motivordner
motivordner
Der richtige Motivordner für alle BBQ-Liebhaber ist gefunden: Dieser Ordner in DIN A4 Format ist in brauner Holz-Optik designt und mit der Aufschrift "My Barbecue Rules" versehen. Besonders schön ist die auffällige Folienveredelung und, dass sich das Design auch über die komplette Innenseite des Ordners erstreckt, sodass die Gestaltung nicht abrupt unterbrochen ist. Dadurch ist ein rundum schöner Designordner entstanden, der sowohl von außen als auch nach dem Aufschlagen über ein stylisches Äußeres verfügt. Der Ordner besteht aus stabilem Karton bzw. harter Pappe und die Rückenbreite beträgt 70 mm, sodass jede Menge Dokumente darin abgeheftet werden können. Außerdem verfügt er über ein Griffloch, eine stabile Hebelmechanik und einen Niederhalter aus Metall, damit alle Blätter dicht beisammen gehalten werden können. Der Ordner kann entsprechend dem Design bestens zur Sammlung sämtlicher Rezepte genutzt werden und mit den enthaltenden Registerkarten "Gemüse, Fleisch, Fisch, Beilagen und Nachtisch " in die verschiedene Bereiche sortiert werden. Das Register kann einfach mit der Hand beschriftet werden, um weitere Details oder Informationen hinzuzufügen und ist mit tollen Illustrationen verschönert. So können alle Rezepte rund um das Thema "Grillen" in dem Rezeptordner gesichert werden und sind sicher vor Umwelteinflüssen wie Schmutz und Staub geschützt. Außerdem bleiben die e mpfindlichen Blätter endlich knickfrei und man muss sich nicht länger über lästige Eselsohren ärgern. Der Rezeptordner ist ebenfalls in dem Format DIN A5 erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Rückenbreite
70 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Höhe
315 mm
Weitere Suchbegriffe: motivordner 7 cm 70 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.