Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel 5613 DECT-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel 5613 DECT-Telefon Schwarz
Mitel 5613 DECT-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73402016
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     50006897
EAN/GTIN:
     7630013891383
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Anzeigegerät
28 x 35 mm
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
137 mm
Gewicht
114 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Anzeige
Batterieladeanzeige
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Anzahl Melodien
14
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Design
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Unterstützte Sprachen
Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Schwedisch, Türkisch
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
650 mAh
Gesprächszeit
16 h
Bereitschaftszeit
180 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,68*
€ 190,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.