Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig CMS 5000 BT Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig CMS 5000 BT Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Schwarz
Grundig CMS 5000 BT Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Schwarz
Grundig CMS 5000 BT Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Schwarz
Grundig CMS 5000 BT Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Schwarz
Grundig CMS 5000 BT Heim-Audio-Mikrosystem 100 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73407724
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GHF1030
EAN/GTIN:
     4013833035169
Suchbegriffe:
Digitalradio
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Hochwertiges Design
Das hochwertige Aluminiumgehäuse mit seinem Frontpanel in Dark Inox sorgt dafür, dass beim Hören auch die Augen auf ihre Kosten kommen.

DAB+
Mit dem neuen Digitalradio werden Sie viele Sender finden, aber kein Rauschen. DAB+ begeistert mit störungsfreiem Klang und großer Senderauswahl.

3-Wege-Lautsprechersystem
Mit Hoch-, Mittel- und Tieftönern garantiert das 3-Wege-Lautsprechersystem eine stimmige Soundwiedergabe über den gesamten Frequenzbereich hinweg. Dadurch ergibt sich ein wunderbar ausdrucksvoller und dynamischer Klang, der sich auch für die hochauflösende Audiowiedergabe hervorragend eignet.

Großes 2,4"-Farbdisplay
Immer im Bild: Dank des hochauflösenden 2,4"-Farbdisplays haben Sie immer die passend scharfe Anzeige zum kristallklaren Sound. Für eine einfache und intuitive Bedienung.

Internetradio mit Spotify
Nie wieder Langeweile: Mit diesem WiFi-fähigen Radio steht Ihnen zusätzlich zu DAB+ und FM die ganze Welt des Internetradios zur akustischen Verfügung. Per Spotify liefert es Ihnen außerdem auf Wunsch alle Ihre Lieblingsalben ins Haus. Die 2 x 50 Watt Ausgangsleistung machen Rock, Pop, Jazz, Flat und Klassik zum reinen Hörgenuss.

Audio / HiFi-Systeme
Da machen Ihre Ohren ganz große Augen.
Ob Sie mit DAB+ in knisterfreier Qualität und digitaler Auswahl Radio hören oder über Bluetooth den Soundtrack Ihrer Wahl streamen: Unser Premium-Micro-HiFi-System CMS 5000 BT DAB+ WEB lässt keine Wünsche offen. Es liefert Ihnen per Spotify auf Wunsch auch alle Ihre Lieblingsalben ins Haus – und das mit unüberhörbaren 2 x 50 Watt Ausgangsleistung und dem eindrucksvollen Sound eines 3-Wege-Lautsprechersystems. Das hochwertige Aluminiumgehäuse mit seinem Frontpanel in Dark Inox sorgt dafür, dass beim Hören auch die Augen auf ihre Kosten kommen, und das große 2,4"-Farbdisplay garantiert eine so einfache wie intuitive Bedienung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Fernbedienung enthalten
Ja
Sonstige Funktionen
Färbung
Monochromatisch
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Radio
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Radio Data System (RDS)
Ja
RDS
PLL, PTY
Internet-Radio
Ja
Internetradio Services unterstützt
Spotify
Voreingestellte Sender
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
40
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
234 mm
Höhe
106 mm
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
276 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Design
Typ
Heim-Audio-Mikrosystem
Produktfarbe
Schwarz
Optical-Disc-Player
Ja
Lademechanismus
Vorderseite
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standby)
50 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluethooth-Reichweite
10 m
Leistungen
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Playback MP3
Ja
Unterstützte Medien
CD-R, CD-RW
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
AUX-Eingang
Ja
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
100 W
Lautsprechertyp
3-Wege
Bass-Boost-Technologie
Ja
Ergonomie
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
5
Weckerfunktion
Ja
Sleep-Timer
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,22*
€ 273,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,29*
€ 271,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,13*
€ 264,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,24*
€ 258,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.