Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco GT-8642 Verlängerungskabel 2 m 10 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco GT-8642 Verlängerungskabel 2 m 10 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Deltaco GT-8642 Verlängerungskabel 2 m 10 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73411862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GT-8642
EAN/GTIN:
     7333048037961
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
10 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
820 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.