| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-73414936 Herst.-Nr.: 24384 EAN/GTIN: 4011905243849 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Leistungen | Haustiertyp | Universal | ![](/p.gif) | Tränkenkapazität | 0.24 l | ![](/p.gif) | Automatische Öffnung | Ja | ![](/p.gif) | Automatische Schließung | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Batterien erforderlich | Ja | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | AA | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | Gewicht und Abmessungen | Breite | 330 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 360 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 50 mm | Lieferumfang | Schale enthalten | Ja | Design | Produkttyp | Haustierfutterautomat- & Tränkekombination | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Creme, Grau | ![](/p.gif) | Geeignet für | Drinnen | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |