Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips DVT1250 Diktiergerät Interner Speicher & Flash-Karte Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DVT1250 Diktiergerät Interner Speicher & Flash-Karte Schwarz, Grau
Philips DVT1250 Diktiergerät Interner Speicher & Flash-Karte Schwarz, Grau
Philips DVT1250 Diktiergerät Interner Speicher & Flash-Karte Schwarz, Grau
Philips DVT1250 Diktiergerät Interner Speicher & Flash-Karte Schwarz, Grau
Philips DVT1250 Diktiergerät Interner Speicher & Flash-Karte Schwarz, Grau
Philips DVT1250 Diktiergerät Interner Speicher & Flash-Karte Schwarz, Grau
Philips DVT1250 Diktiergerät Interner Speicher & Flash-Karte Schwarz, Grau
Philips DVT1250 Diktiergerät Interner Speicher & Flash-Karte Schwarz, Grau
Philips DVT1250 Diktiergerät Interner Speicher & Flash-Karte Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73420039
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DVT1250
EAN/GTIN:
     855971006328
Suchbegriffe:
Audio-Recorder
Audiorecorder
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
Line-in
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgang
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85198900
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Display-Auflösung
112 x 112 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
67 g
Breite
108 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
19 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluß zu PC
Ja
Sprachsteuerung
Ja
USB-Massenspeicher
Ja
Hold-Funktion
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch
Frequenzbereich
750 - 18000 MHz
Integrierter Kartenleser
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah
Speichermedium
Unterstützte Medientypen
Interner Speicher & Flash-Karte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Kapazität des Eingebauten Speichers
8 GB
Akku/Batterie
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AAA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
42 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Batteriestandsanzeige
Ja
Audio
Maximum Aufnahmezeit
583 h
Aufnahmebetrieb
Hohe Qualität (HQ), Lange Wiedergabe (LP), Standardwiedergabe (SP)
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte Audioformate
ADPCM, PCM, WAV
SP mode Aufnahmezeit
146 h
LP mode Aufnahmezeit
583 h
HQ mode Aufnahmezeit
48 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.