Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablenet VEL-OW64176 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cablenet VEL-OW64176 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Orange
Cablenet VEL-OW64176 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73508628
Hersteller:
     Cablenet
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25000 mm
Breite
30 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Klettverschluss
Material
Polyamid, Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Orange
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.