Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablenet VEL-OW64427 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cablenet VEL-OW64427 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Schwarz
Cablenet VEL-OW64427 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73508862
Hersteller:
     Cablenet
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Breite
20 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Klettverschluss
Material
Polyamid, Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.