Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 6029BT-HNC0R Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (2U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer 6029BT-HNC0R Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (2U) Schwarz
Supermicro SuperServer 6029BT-HNC0R Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73561685
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-6029BT-HNC0R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
supermicro server 2u
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
32 Mbit
Speicher
Zahl der DIMM Slots
24
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
6000 GB
Maximaler RDIMM Speicher
6000 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2133,2400,2666,2933 MHz
ECC
Ja
Merkmale
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, Temperatur
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Skalierbare Intel® Xeon®
Systembus-Rate
10.4 GT/s
Energie
Stromversorgung
2200 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC Ausgangsstrom (+12 V)
183.33 A
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Gewicht und Abmessungen
Breite
447 mm
Tiefe
765 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
25400 g
Abmessungen Netzteil Abmessungen (BxTxH)
45 x 480 x 40 mm
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
8
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
4
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5,M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)-3
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Paketgewicht
39240 g
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Kühlung
Aktiv
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Weitere Suchbegriffe: barebone server, barebone server 1u
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.229,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.551,82*
€ 7.796,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.487,40*
€ 7.720,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.309,90*
€ 7.508,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.229,06*
€ 7.412,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.