Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Docking station bracket, for monitors with VESA mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec Docking station bracket, for monitors with VESA mount
i-tec Docking station bracket, for monitors with VESA mount
i-tec Docking station bracket, for monitors with VESA mount
i-tec Docking station bracket, for monitors with VESA mount
i-tec Docking station bracket, for monitors with VESA mount
i-tec Docking station bracket, for monitors with VESA mount
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74263457
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     VESADOCK1
EAN/GTIN:
     8595611703140
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Montagehalterung
i-tec docking station
Ein komfortabler, sauberer und effizienter Arbeitsplatz ist ein wesentlicher Bestandteil jedes modernen Büros. Mit der intelligenten Verwendung des VESA-Standards können Sie Ihren Schreibtisch jetzt viel besser organisieren und die Größe Ihrer verfügbaren Arbeitsfläche effektiv erhöhen. Indem Sie die Dockingstation (und die Kabel) hinter dem Monitor platzieren, erhöhen Sie nicht nur den Komfort, sondern minimieren auch das Diebstahlrisiko.

Die Halterung kann ganz ergonomisch sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Position installiert werden, je nach Benutzerwunsch oder Monitortyp. Die Halterung ist überdies mit den meisten Monitorständern kompatibel.

Liste kompatibler Dockingstations:

- i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual 4K Display Docking Station + Power Delivery 65W
- i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual 4K Display Docking Station

Versichern Sie sich bitte, dass Ihr Monitor den VESA-Montagestandard (100 x 100 mm oder 75 x 75 mm) unterstützt, bevor Sie die Halterung kaufen und installieren).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
5 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
128 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Kompatibilität
i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual 4K Display Docking Station + Power Delivery 65W i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual 4K Display Docking Station
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Breite
120 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
190 mm
Weitere Suchbegriffe: docking station, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.