Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Axagon PWC-5V5 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablette Schwarz Zigarettenanzünder Schnellladung Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74282357
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     PWC-5V5
EAN/GTIN:
     8595247904355
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Duales USB-Autoladegerät AXAGON PWC-5V5 für das schnelle Aufladen von bis zu zwei Mobilgeräten gleichzeitig.

Dank einer Gesamtleistung von 24 W lädt das Gerät Handys und Tablet-PCs mit gleicher Geschwindigkeit auf wie ein USB-Netzteil.

Zwei USB-Ausgänge SMART 5V/2.4A ermöglichen das Aufladen der meisten Mobilgeräte.

Es ist kompatibel mit den Schnellladestandards von Apple iPhone, iPad und iPod sowie von Android-Telefonen und Tablet-PCs.

Die Funktion AIC erkennt angeschlossene Geräte und wählt automatisch die optimale Ladegeschwindigkeit. Die Funktion CV/CC sorgt für stabilen Ladeverlauf.

Das fortschrittliche Schutzsystem am Ausgang des Ladeadapters schützt aufzuladende Geräte vor Beschädigung.

Das USB-Ladegerät zeigt die richtige Eingangsversorgung mittels integrierter blauer LED, deren Licht dadurch während der Fahrt nicht stört oder ablenkt.

Das Gehäuse des Ladeadapters hat eine angenehme Form und Größe, und lässt sich daher einfach aus der Autosteckdose (Zigarettenanzünder) ziehen.

Eingang:
• Eingangsspannung DC 12V - 24V (Funktion WIV), unterstützt PKW und LKW
• CL-Standardeingang - Auto-Zigarettenzünder

Ausgänge:
• zwei Ausgänge
• 2x USB-A-Port SMART: Smart Charge - 5V/2.4A und Standardaufladung 5V
• Unterstützung der gleichzeitigen Aufladung über beide Ausgänge
• maximale Gesamtleistung 24W, maximale Gesamtstromstärke 4.8A

Das Ladegerät lädt Geräte mit folgenden Technologien:
• Standardaufladung aller Geräte, die 5V-Aufladung unterstützen sowie Aufladung von Apple iPhone 5, 6, SE, 7.
• Smart 5V/2,4A Aufladung, Qualcomm Quick Charge 1.0, USB Battery Charging 1.2 und Schnellaufladung von Apple iPhone 8, X, XR, XS, XS Max und iPad.

Das Ladegerät unterstützt die Funktionen WIV, AIC, CV/CC:
• Wide Input Voltage - Funktion einer breiten Skala von Eingangsspannungen, schützt den Adapter vor Unter- und Überspannung am Eingang und ermöglicht die automatische Erkennung der 12V- oder 24V-Bordverteilung.
• Automatic Intelligent Communication - Funktion der automatischen Geräteerkennung zur Wahl der optimalen Ladeparameter.
• Constant output Voltage / Constant output Current - Funktion zur Aufrechterhaltung konstanter Spannung und konstanter Stromstärke verhindert Schwankungen der Eingangsleistung. Diese Funktion sorgt für einen stabilen Ladevorgang.

Komplexer Ausgangsschutz: OCP, OVP, OTP, OSP:
• Over Current Protection - Überstromschutz für den Ausgang.
• Over Voltage Protection - Überspannungsschutz am Ausgang,
• Over Temperature Protection - Schutz vor Überhitzung des Adapters,
• Output Short Circuit Protection - Kurzschlussschutz am Ausgang.

Weitere Eigenschaften:
• dezent leuchtende blaue LED zeigt die angeschlossene Eingangsspannung an,
• Maße: Tiefe 59 mm, Durchmesser 28 mm,
• Gewicht: 20 g,
• Material: nichtbrennbarer Kunststoff.

Die Verpackung enthält:
• Dual Car Charger,
• mehrsprachige Bedienungsanleitung ENG/CZ/DE/ESP/FR/HU/IT/PL/RO/RU/SK/BG,
• Produkt sichtbar präsentiert in Kartonschachtel verpackt.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Max. Leistung
24 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.4 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.4 A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Sonstige Funktionen
PowerIQ
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
20 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Smartphone, Tablette
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Schnellladung
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Kompatibilität
Apple iPhone 5, 6, SE, 7, 8, X, XR, XS, XS Max, iPad
Zertifizierung
CE, FCC
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, handy netzteil 2xusb, kfz zigarettenanzünder ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.