Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 4619 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera Zigarettenanzünder, Gleichstrom


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA 4619 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera Zigarettenanzünder, Gleichstrom
PATONA 4619 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera Zigarettenanzünder, Gleichstrom
PATONA 4619 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera Zigarettenanzünder, Gleichstrom
PATONA 4619 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera Zigarettenanzünder, Gleichstrom
PATONA 4619 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera Zigarettenanzünder, Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74288493
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     4619
EAN/GTIN:
     k.A.
Mit dem exklusiven PATONA Synchron USB Ladegerät f. Panasonic BPDC9 BP-DC9 kann ein Akku und ein Drittgerät (bspw. Tablet, Smartphone,....) zeitgleich über den USB-Output aufgeladen werden.
Das LCD Display zeigt den Ladezustand des Akkus sowohl bei Verbindung mit einer Stromquelle als auch ohne an.
Als Stromeingangsquelle können Steckdose 100-240V, 12V oder 24V Bordspannungsteckdose (Zigarettenanzünder) in Auto, Wohnmobil, LKW, Boot,... oder Micro-USB verwendet werden.
Der eingebaute Mikrochip schützt die Batterien vor Überhitzung und Überladung.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Eingebautes Display
Ja
Merkmale
Geeignet für
Batterie für Digitalkamera
Energiequelle
Zigarettenanzünder, Gleichstrom
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Überhitzung
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatible Produkte
Panasonic BPDC9, BP-DC9, BPDC9E, BP-DC9E, DC9, DC-9, DC9E, DC-9-E, DMWBMB9, DMW-BMB9, DMWBMB9E, DMW-BMB9E
Zertifizierung
CE
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
12 - 24 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 27,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,28*
€ 63,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,51*
€ 60,11
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,44*
€ 42,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,06*
€ 41,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,22*
€ 39,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,24*
€ 38,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,12*
€ 32,27
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
4583
ab € 27,29*
Ähnlich
PATONA
4589
ab € 27,15*
Ähnlich
PATONA
4611
ab € 27,21*
Ähnlich
PATONA
4621
ab € 27,14*
Ähnlich
PATONA
4629
ab € 27,21*
Ähnlich
PATONA
4634
ab € 27,12*
Ähnlich
PATONA
4639
ab € 27,24*
Ähnlich
PATONA
4646
ab € 27,30*
Ähnlich
PATONA
4647
ab € 27,19*
Ähnlich
PATONA
4652
ab € 27,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.