| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-74292270 Herst.-Nr.: 2212 EAN/GTIN: 4001702022129 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Highlights
Fahrzeugaufbau: - arretierbare Heckklappe in verschiedenen Positionen - Getreideluke zum Öffnen - Heckklappe zum Öffnen - kippbare Mulde - klappbarer Stützfuß
Fahrwerk: - 3-achsiges Fahrwerk
Allgemein: - Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile. - Altersempfehlung: ab 4 Jahren zum Spielen für Innen und Außen geeignet - hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen wie z.B. ABS - Made in Germany - Maßstab 1:16
Artikelbeschreibung Einer der größten und schwergewichtigsten Wannenkippanhänger auf dem Markt ist der 3-achsige Kipper des belgischen Herstellers Joskin. Konzipiert für schwere Lasten und Transporte unter extremen Bedingungen, wie bei Arbeiten im Tiefbau oder bei landwirtschaftlichen Nutzungen in schwierigem Gelände fassen diese "Ungetüme" im Original bis zu 24 Tonnen Nutzlast bzw. bis zu 29 Kubikmeter Ladevolumen. Das eindrucksvolle BRUDER Modell wurde in Analogie zur Original-Baureihe "Trans-SPACE" entwickelt und verfügt entsprechend unserem Slogan..."just like the real thing"... über eine hochklappbare und arretierbare Kippmulde mit automatischer Heckklappenöffnung. Das 3-achsige Fahrwerk gleicht alle Geländeunebenheiten aus. Ideal paßt dieser Kippanhänger zu den Top Profi-Traktoren der Neuen Generation, die seit Herbst 2004 erhältlich sind und bereits viele begeisterte Kunden gefunden haben. Aber auch die Traktoren der Profi-Serie sowie unsere Unimogs ( mittels Kupplungsadapter ) eignen sich gut als Zugfahrzeuge. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 457 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 181 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 208 mm | Design | Produktfarbe | Grün, Gelb | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | Merkmale | Typ | Scale Model Accessories |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |