Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua Technology PFA150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahua Technology PFA150
Dahua Technology PFA150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74301460
Hersteller:
     Dahua Technology
Herst.-Nr.:
     PFA150-V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Material
SECC
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Breite
130.4 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
170 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dahua Technology
DH-PFA120
ab € 14,64*
Zubehör
Dahua Technology
DH-PFB300C
ab € 21,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.