Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco GAM-069 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco GAM-069 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Orange
Deltaco GAM-069 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Orange
Deltaco GAM-069 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Orange
Deltaco GAM-069 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Orange
Deltaco GAM-069 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Orange
Deltaco GAM-069 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74311881
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAM-069
EAN/GTIN:
     7333048039835
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
181.5 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
231 mm
Gewicht
350 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
2 m
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Orange
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
2 x 3,5 mm Stecker
Ja
USB Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
50 - 20000 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.