Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huddly 7090043790191 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huddly 7090043790191 Montage-Kit
Huddly 7090043790191 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74313434
Hersteller:
     Huddly
Herst.-Nr.:
     7090043790191
EAN/GTIN:
     7090043790191
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
videokonferenz zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Huddly GO Huddly IQ
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
64 g
Breite
95 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
44 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.