Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ioSafe SOLO HAWK 500 GB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ioSafe SOLO HAWK 500 GB Grau
ioSafe SOLO HAWK 500 GB Grau
ioSafe SOLO HAWK 500 GB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74324205
Hersteller:
     ioSafe
Herst.-Nr.:
     71000-1926-1200
EAN/GTIN:
     673825427866
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Stoßfest, Staubresistent, Ölbeständig, Schockresistent, Wasserfest
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
500 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,36*
€ 564,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,10*
€ 559,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,18*
€ 535,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,13*
€ 527,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,70*
€ 491,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.