Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Weiden 4003106947541 Geschirrset Porzellan Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Weiden 4003106947541 Geschirrset Porzellan Weiß
Seltmann Weiden 4003106947541 Geschirrset Porzellan Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74328792
Herst.-Nr.:
     4003106947541
EAN/GTIN:
     4003106947541
Suchbegriffe:
Kombi-Service
Kombiservice
Ess-Service
Essservice
6 Suppenteller 23 cm, 6 Speiseteller 28 cm, 6 Frühstücksteller 23 cm, 6 Kaffeetassen 0,23 l, 6 Kaffee-Untertassen 16 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Speiseteller
Ja
Suppenteller
Ja
Vorspeisenbecher
Ja
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Frühstücksschüssel
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Teller
6
Anzahl der enthaltenen Suppenteller
6
Anzahl der Vorspeisenbecher
6
Anzahl der Frühstücksschalen
6
Gewicht und Abmessungen
Speisetellerdurchmesser
280 mm
Suppentellerdurchmesser
230 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,68*
€ 263,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,01*
€ 263,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,55*
€ 252,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,45*
€ 214,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.