Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Weiden 4052212053301 Geschirrset Porzellan Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Weiden 4052212053301 Geschirrset Porzellan Weiß
Seltmann Weiden 4052212053301 Geschirrset Porzellan Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74328831
Herst.-Nr.:
     4052212053301
EAN/GTIN:
     4052212053301
Suchbegriffe:
Kombi-Service
Kombiservice
Ess-Service
Essservice
6 Speiseteller 28 cm, 6 Suppenteller 20 cm, 6 Frühstücksteller 22,5 cm, 6 Kaffeetassen 0,24 l, 6 Untertassen 16,5 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Speiseteller
Ja
Suppenteller
Ja
Vorspeisenbecher
Ja
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Frühstücksschüssel
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Teller
6
Anzahl der enthaltenen Suppenteller
6
Gewicht und Abmessungen
Speisetellerdurchmesser
280 mm
Suppentellerdurchmesser
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,34*
€ 320,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,52*
€ 319,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,14*
€ 303,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,74*
€ 281,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,50*
€ 262,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.