Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Weiden 4052212088235 Geschirrset Porzellan Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Weiden 4052212088235 Geschirrset Porzellan Weiß
Seltmann Weiden 4052212088235 Geschirrset Porzellan Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74328832
Herst.-Nr.:
     4052212088235
EAN/GTIN:
     4052212088235
Suchbegriffe:
Ess-Service
Essservice
Tafel-Service
Tafelservice
6 Speiseteller eckig 26 cml, 6 Suppenteller eckig 21 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Speiseteller
Ja
Suppenteller
Ja
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Teller
6
Anzahl der enthaltenen Suppenteller
6
Gewicht und Abmessungen
Speisetellerdurchmesser
260 mm
Suppentellerdurchmesser
210 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,38*
€ 175,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,30*
€ 175,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.