Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO DoorSpeak 4 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO DoorSpeak 4 Silber
AGFEO DoorSpeak 4 Silber
AGFEO DoorSpeak 4 Silber
AGFEO DoorSpeak 4 Silber
AGFEO DoorSpeak 4 Silber
AGFEO DoorSpeak 4 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74333264
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101562
EAN/GTIN:
     4021972015621
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingel-Schilder
Klingelschilder
Sprechanlagenset
Lösungen für alle Anforderungen | flexible Bedienmöglichkeiten

Die analoge AGFEO Türfreisprecheinrichtung DoorSpeak 4 bietet Lösungen für alle Anforderungen, flexible Bedienmöglichkeiten, Schutzklasse IP 33 und vieles mehr. Der Anschluss der Türsprechstelle erfolgt über eine analoge Nebenstelle Ihres Kommunikationssystems.Das flache Aluminium-Gehäuse ist 22 mm tief, mit einem Klingeltaster ausgestattet und für die Aufputzmontage vorgesehen. Das beleuchtete große Klingelschild (165 x 127 mm) bietet viel Platz für die eigene Gestaltung. Die AGFEO DoorSpeak 4 ist dank vorprogrammierter Klingeltaster optimal auf AGFEO ES-Systeme abgestimmt (Plug`n`Play).

Qualität
Die DoorSpeak 4 ist aus hochwertigsten Materialien gefertigt. So besteht beispielsweise das komplette Gehäuse aus Aluminium.

Beleuchtung
Die DoorSpeak 4 besitzt eine energiesparende LED-Namensschild-Beleuchtung. Diese Beleuchtung können Sie mit dem Zusatznetzgerät in Betrieb nehmen und in der Helligkeit einstellen

Türöffner
Die DoorSpeak 4 besitzt ein Relais über welches sich der Türsummer ansteuern lässt. Betreiben Sie die DoorSpeak an einem AGFEO Kommunikationssystem, können Sie diesen bequem vom Telefon aus auslösen und so die Tür öffnen. Für diese Funktion wird das optionale Netzteil benötigt.

Gegensprechbetrieb
Nehmen Sie das Türgespräch an einem an Ihrem Kommunikationssystem angeschlossenen Telefon an und genießen Sie die hervorragende Sprachqualität.

Feuchtigkeitsschutz
Die DoorSpeak 4 ist sprühwassergeschützt nach IP 33.

Beschriftungsassistent
Laden Sie hier den Beschriftungsassistent zur Erstellung der Türklingel- Namensschilder für Universalpapier zum Ausschneiden herunter.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Platzierung
Wand
Lieferumfang
Inklusive Außengerät
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Verkabelt
Knopfanzahl
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP33
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
588 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,59*
€ 470,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,03*
€ 462,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,13*
€ 452,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,85*
€ 425,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,20*
€ 398,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.