Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 19.99.0117 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Value 19.99.0117 Montage-Kit
Value 19.99.0117 Montage-Kit
Value 19.99.0117 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     173-46142199
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.0117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Server Chassis
Server Gehäuse
Teleskopschienen, ausziehbar, für 19"-Gehäuse 19.99.0116
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
12 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,88*
€ 34,74*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 64,18*
€ 67,20*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.