Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS2GHR72V6B Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS2GHR72V6B Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC
Transcend TS2GHR72V6B Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74337932
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2GHR72V6B
EAN/GTIN:
     0760557842606
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
ECC
Ja
CAS Latenz
19
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Modulkonfiguration
1024M x 8
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ram ecc reg 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS2GHR72V6BL
ab € 79,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.