Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 114841 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera AC, Zigarettenanzünder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 114841 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera AC, Zigarettenanzünder
AGI 114841 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera AC, Zigarettenanzünder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74338370
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     114841
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Ladegerät. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr SONY ALPHA 6400 genauso wie Ihr herkömmliches Netzteil mit Strom und ermöglicht die zuverlässige Ladung des Akkus.Hinweis: Wenn wir nicht ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein Originalprodukt handelt, liefern wir ein kompatibles Produkt. Das bedeutet, es handelt sich keinesfalls um ein Originalprodukt des Herstellers und wird demnach auch nicht von diesem hergestellt und empfohlen. Alle Marken- und Produktbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern und dienen nur zu Kompatibilitätsbeschreibung.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Sony Alpha 6400
Merkmale
Geeignet für
Batterie für Digitalkamera
Energiequelle
AC, Zigarettenanzünder
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Markenkompatibilität
Sony
Kompatible Produkte
Alpha 6400
Energie
Eingangsspannung
100-240/12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.