Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Weiden Lido Kaffeeservice


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Weiden Lido Kaffeeservice
Seltmann Weiden Lido Kaffeeservice
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74343325
Herst.-Nr.:
     4052212052014
EAN/GTIN:
     4052212052014
Suchbegriffe:
Kaffee-Garnitur
Kaffee-Gedeck
Kaffee-Geschirr
Kaffee-Service
Die Porzellankollektion Lido von Seltmann Weiden ist nach der italienischen Bezeichnung für Badestrand benannt und bringt eine entspannte Urlaubsstimmung an die heimische Tafel. Die sanften, runden Formen sind schmeichelhaft für das Auge und praktisch in der täglichen Nutzung. Das Dekor Black Line umrandet die Porzellanstücke mit einer dünnen, ausdrucksstarken schwarzen Linie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Speiseteller
Ja
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Frühstücksschüssel
Ja
Becher enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Speisetellerdurchmesser
200 mm
Durchmesser des Desserttellers
145 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.