| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-74343326 Herst.-Nr.: 4052212056685 EAN/GTIN: 4052212056685 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die edle Kollektion Rubin von Seltmann Weiden ist eine echte Augenweide für Liebhaber traditionell gestalteten Porzellans. Die klassische Formsprache der Geschirrstücke begeistert mit einem feinen Relief aus kleinen Punkten und delikaten Ranken. Besonders filigran gestaltet sind die Henkel der Tassen, Kannen und Deckel. Das cremefarbene Porzellan hat die Anmut von Elfenbein und strahlt so eine besondere Wärme und Herzlichkeit aus. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der Personen | 6 Person(en) | ![](/p.gif) | Speiseteller | Ja | ![](/p.gif) | Material | Porzellan | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Cremefarben | ![](/p.gif) | Frühstücksschüssel | Ja | ![](/p.gif) | Becher enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Mikrowellengeeignet | Ja | ![](/p.gif) | Feuerfest | Ja | ![](/p.gif) | Form | Rund | Gewicht und Abmessungen | Speisetellerdurchmesser | 200 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser des Desserttellers | 145 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |