Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Weiden Marie-Luise Tafelservice


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Weiden Marie-Luise Tafelservice
Seltmann Weiden Marie-Luise Tafelservice
Seltmann Weiden Marie-Luise Tafelservice
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74343402
Herst.-Nr.:
     4003106984508
EAN/GTIN:
     4003106984508
Suchbegriffe:
Ess-Service
Essservice
Tafel-Service
Tafelservice
Dieses Set aus 12 Tellern ist eine ideale Grundbasis für ein schönes Porzellanservice für Alltag und feierliche Anlässe gleichermaßen.

Die Kollektion Marie-Luise von Seltmann Weiden bringt klassische Porzellanformen mit geschwungenen Linien auf Ihre Tafel und zeichnet sich durch einen angenehm warmen Elfenbeinfarbton aus. Das fröhliche Dekor schmückt das Porzellan mit hübschen Blumen-, Blüten- und Beerenmotiven in Blau, Rot, Violett und Gelb.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Speiseteller
Ja
Suppenteller
Ja
Material
Porzellan
Produktfarbe
Cremefarben
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Speisetellerdurchmesser
250 mm
Suppentellerdurchmesser
230 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
4003106984492
ab € 74,18*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
SW12118
ab € 26,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.