| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-74343416 Herst.-Nr.: 4003106947787 EAN/GTIN: 4003106947787 |
| |
|
| | |
| Modern, leicht und fröhlich – so präsentiert sich das Porzellan der beliebten Seltmann-Weiden-Serie Trio. Griffige Formen sorgen für einen hohen Nutzungskomfort, und mit dem dezenten, aber unverwechselbaren Design liegen Sie bei allen Anlässen garantiert richtig. Das Dekor Highline schmückt das weiße Porzellan mit einigen schwarzen und grauen Linien. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der Personen | 6 Person(en) | | Speiseteller | Ja | | Material | Porzellan | | Produktfarbe | Weiß | | Frühstücksschüssel | Ja | | Becher enthalten | Ja | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Mikrowellengeeignet | Ja | | Form | Rund | Gewicht und Abmessungen | Speisetellerdurchmesser | 230 mm | | Durchmesser des Desserttellers | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |