Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Weiden Sonate Kaffeeservice


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Weiden Sonate Kaffeeservice
Seltmann Weiden Sonate Kaffeeservice
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74343421
Herst.-Nr.:
     4003106989824
EAN/GTIN:
     4003106989824
Suchbegriffe:
Kaffee-Garnitur
Kaffee-Gedeck
Kaffee-Geschirr
Kaffee-Service
Es gibt nichts schöneres als an einem freien Nachmittag bei einer Tasse Kaffee und einem großen Stück Kuchen zusammenzusitzen und es sich gut gehen zu lassen.

Mit der Kollektion Sonate von Seltmann Weiden treffen sommerliche Frische auf klassische Formelemente. Vergissmeinnicht, Gänseblümchen, Margeriten, Butterblumen und blühender Klee erzeugen einen gelungenen Kontrast zu dem weißen Porzellan und werden von einem feinen blauen Rand umschlossen. Lassen Sie sich von dieser verspielten Nostalgie verzaubern und verwandeln Sie Ihre Tafel in eine bunte Streublumenwiese.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Speiseteller
Ja
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Frühstücksschüssel
Ja
Becher enthalten
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Speisetellerdurchmesser
200 mm
Durchmesser des Desserttellers
145 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.