Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Weiden Marieluise Kombiservice


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Weiden Marieluise Kombiservice
Seltmann Weiden Marieluise Kombiservice
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74343429
Herst.-Nr.:
     4003106978002
EAN/GTIN:
     4003106978002
Suchbegriffe:
Kombi-Service
Kombiservice
Ess-Service
Essservice
Die Kollektion Marie-Luise von Seltmann Weiden bringt klassische Porzellanformen mit geschwungenen Linien auf Ihre Tafel und zeichnet sich durch einen angenehm warmen Elfenbeinfarbton aus. Das fröhliche Dekor schmückt das Porzellan mit hübschen Blumen-, Blüten- und Beerenmotiven in Blau, Rot, Violett und Gelb.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Speiseteller
Ja
Suppenteller
Ja
Dessertteller
Ja
Material
Porzellan
Produktfarbe
Cremefarben
Frühstücksschüssel
Ja
Becher enthalten
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Feuerfest
Ja
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Speisetellerdurchmesser
250 mm
Suppentellerdurchmesser
230 mm
Durchmesser des Desserttellers
200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,80*
€ 218,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,61*
€ 218,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,25*
€ 214,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,77*
€ 207,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.