| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-74343437 Herst.-Nr.: 4052212056692 EAN/GTIN: 4052212056692 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die edle Kollektion Rubin von Seltmann Weiden ist eine echte Augenweide für Liebhaber traditionell gestalteten Porzellans. Die klassische Formsprache der Geschirrstücke begeistert mit einem feinen Relief aus kleinen Punkten und delikaten Ranken. Besonders filigran gestaltet sind die Henkel der Tassen, Kannen und Deckel. Das cremefarbene Porzellan hat die Anmut von Elfenbein und strahlt so eine besondere Wärme und Herzlichkeit aus. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der Personen | 6 Person(en) | ![](/p.gif) | Speiseteller | Ja | ![](/p.gif) | Suppenteller | Ja | ![](/p.gif) | Material | Porzellan | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Cremefarben | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Mikrowellengeeignet | Ja | ![](/p.gif) | Feuerfest | Ja | ![](/p.gif) | Form | Rund | Gewicht und Abmessungen | Speisetellerdurchmesser | 250 mm | ![](/p.gif) | Suppentellerdurchmesser | 225 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |