Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Weiden 4052212064857 Teller Essteller Rund Porzellan Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Weiden 4052212064857 Teller Essteller Rund Porzellan Mehrfarbig
Seltmann Weiden 4052212064857 Teller Essteller Rund Porzellan Mehrfarbig
Seltmann Weiden 4052212064857 Teller Essteller Rund Porzellan Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74343449
Herst.-Nr.:
     4052212064857
EAN/GTIN:
     4052212064857
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Bunte Regenbögen, liebliche Blumen, fluffige Wolken und schwebende Herzchen – das ist die Welt, durch die Einhörner gerne spazieren. Aus fernen Märchenländern kommend begeben sich die Fabeltiere nun auch auf das Compact-Porzellan von Seltmann Weiden, um Kindern beim Frühstück, Mittagessen oder Abendbrot Gesellschaft zu leisten und sie mit ihrem bezaubernden Charakter zu erfreuen. Als pflegeleichte Wesen nehmen Einhörner nach der Mahlzeit gerne auch in der Spülmaschine ein kleines Bad.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
190 mm
Breite
190 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Produkttyp
Essteller
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Mehrfarbig
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.