Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Weiden Trio Kaffeeservice


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Weiden Trio Kaffeeservice
Seltmann Weiden Trio Kaffeeservice
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74343462
Herst.-Nr.:
     4052212051475
EAN/GTIN:
     4052212051475
Suchbegriffe:
Kaffee-Garnitur
Kaffee-Gedeck
Kaffee-Geschirr
Kaffee-Service
Modern, leicht und fröhlich – so präsentiert sich das Porzellan der beliebten Seltmann-Weiden-Serie Trio. Griffige Formen sorgen für einen hohen Nutzungskomfort, und mit dem dezenten, aber unverwechselbaren Design liegen Sie bei allen Anlässen garantiert richtig. Ganz in Weiß ist Trio ein unschlagbarer Allrounder: das perfekte Porzellan für den Alltag, allseitig kombinierbar mit anderen Trio-Farben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Speiseteller
Ja
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Frühstücksschüssel
Ja
Becher enthalten
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Speisetellerdurchmesser
160 mm
Durchmesser des Desserttellers
230 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
4052212051505
ab € 79,06*
Ähnlich
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.736895
ab € 74,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.