Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Weiden Sonate Tafelservice


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Weiden Sonate Tafelservice
Seltmann Weiden Sonate Tafelservice
Seltmann Weiden Sonate Tafelservice
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74343466
Herst.-Nr.:
     4003106989848
EAN/GTIN:
     4003106989848
Suchbegriffe:
Ess-Service
Essservice
Tafel-Service
Tafelservice
Dieses Set bietet eine gute Basis an Tafelporzellan, das nach und nach ergänzt werden kann. Sollten Sie auf der Suche nach einem schönen Geschenk sein, so machen Sie dem Beschenkten mit diesem Tafelset sicherlich eine große Freude.

Mit der Kollektion Sonate von Seltmann Weiden treffen sommerliche Frische auf klassische Formelemente. Vergissmeinnicht, Gänseblümchen, Margeriten, Butterblumen und blühender Klee erzeugen einen gelungenen Kontrast zu dem weißen Porzellan und werden von einem feinen blauen Rand umschlossen. Lassen Sie sich von dieser verspielten Nostalgie verzaubern und verwandeln Sie Ihre Tafel in eine bunte Streublumenwiese.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Speiseteller
Ja
Suppenteller
Ja
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Mikrowellengeeignet
Ja
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Speisetellerdurchmesser
260 mm
Suppentellerdurchmesser
230 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.