Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro 7010 7,11 cm (2.8") 112 g Weiß Funktionstelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro 7010 7,11 cm (2.8") 112 g Weiß Funktionstelefon
Doro 7010 7,11 cm (2.8") 112 g Weiß Funktionstelefon
Doro 7010 7,11 cm (2.8") 112 g Weiß Funktionstelefon
Doro 7010 7,11 cm (2.8") 112 g Weiß Funktionstelefon
Doro 7010 7,11 cm (2.8") 112 g Weiß Funktionstelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74346002
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380485
EAN/GTIN:
     7322460077532
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Weitere Informationen:
Call-Management
Anruftimer
Ja
GPS-Leistungen
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
112 g
Breite
58 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
135 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Datennetzwerk
GPRS, GSM, HSPA+
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
SIM-Kartentyp
MicroSIM
2G-Band (primär SIM)
900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten
900,1900,2100 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
RAM-Kapazität
512 MB
ROM-Kapazität
4096 MB
Management-Funktionen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
3 MP
Eingebauter Blitz
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Typ
Funktionstelefon
Installiertes Betriebssystem
Android AOSP
Audio
Klingeltontyp
Polyphonisch
Musikspieler
Ja
Anzahl Polyphonringe
22
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender, Event-Erinnerung
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
500 Eintragungen
Freisprecheinrichtung
Ja
Personifizierung
Hintergrundbild
vCard
Ja
Text-Vorhersagesystem
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1600 mAh
Sprechzeit (2G)
7 h
Standby-Zeit (2G)
330 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Video
Videoaufnahme
Ja
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Lieferumfang
Headset enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
1.102 W/kg
Körper-SAR (EU)
1.661 W/kg
Extremitäten SAR (EU)
3.448 W/kg
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171400
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.