Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 30 Brilliant Permanent-Marker Rundspitze Schwarz


Menge:  Box  
Produktinformationen
Edding 30 Brilliant Permanent-Marker Rundspitze Schwarz
Edding 30 Brilliant Permanent-Marker Rundspitze Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74347229
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     000550-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Pigmentmarker
permanentmarker edding
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Schwarz
Strichbreite (min)
1.5 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Nachfüllbar
Ja
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Lichtbeständig
Ja
Verschleißfest
Ja
Geeignet für Materialien
Glas, Papier, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: permanent marker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 1,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 20,90*
€ 24,87
pro Box
ab 2 Boxen
€ 19,99*
€ 23,79
pro Box
ab 5 Boxen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Box
ab 10 Boxen
€ 18,04*
€ 21,47
pro Box
ab 20 Boxen
€ 17,42*
€ 20,73
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.