Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Wiederöffnungsbinder
>
Artikel
TESA 55236 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Schwarz, Blau, Rot, Weiß, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 467
Artikel-Nr.:
467-#TESA5523600000
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
55236
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Die praktischen tesa® On & Off Klettkabelbinder sind die ideale Lösung, um im Haushalt oder Büro Ordnung in das Kabel-Chaos zu bringen. Bei vielen elektronischen Geräten sind die Kabel zu lang, so dass sie häufig im Weg liegen. Auch aus optischen Gründen sind unsortierte Kabel suboptimal.
Mit Klettkabelbindern kann man Kabel schnell und bequem bündeln und so z.B. den Arbeitsplatz aufgeräumter, sicherer und attraktiver gestalten. Die Klettverbindung sorgt dabei für einen sicheren Zusammenhalt.
Die Klettkabelbinder können bis zu 1.000 mal geöffnet und wieder geschlossen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
12 mm
Höhe
2 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Klettverschluss
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot, Weiß, Gelb
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbindungsset
,
Installationskanal
,
Kabelkanal
,
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
Klettband
,
Klettstreifen
,
Klettverschluss
,
Kabelbinderklett
,
Klett-Kabelbinder
,
Klettbinder
,
Klettkabelbinder
,
Klettverschlusskabelbinder
,
Softbinder
,
Verschluss-Binder
,
Wiederöffnungs-Kabelbinder
,
Wiederöffnungsbinder
,
klettband tesa
,
verschluss binder
,
klettband mehrfarbig
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,46*
€ 4,62*
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,41*
€ 4,93*
Lager 1682
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,42*
€ 4,95*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,64*
€ 5,22*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,65*
€ 5,26*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 55,44* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TESA 55224-00000-02 Klettverschluss Schwarz 1 Stück(e)
tesa
55224-00000-02
ab € 3,26*
Zubehör
Dymo Tintenstift 0,7 mm Mittel
Dymo
2136596
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen