Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit FB-CLOUD Kreidetafel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit FB-CLOUD Kreidetafel Schwarz
Securit FB-CLOUD Kreidetafel Schwarz
Securit FB-CLOUD Kreidetafel Schwarz
Securit FB-CLOUD Kreidetafel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74348535
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     FB-CLOUD
EAN/GTIN:
     8718226493408
Silhouette Wand-Kreidetafel. Präzisionsgeschnittene formen auf einer starken, doch flexiblen doppelseitigen Schreiboberfläche. Erhältlich in verschiedenen Formen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
530 mm
Paketgewicht
260 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Höhe
290 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.