Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDER Infinity 1002 KVM-Extender Transmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADDER Infinity 1002 KVM-Extender Transmitter
ADDER Infinity 1002 KVM-Extender Transmitter
ADDER Infinity 1002 KVM-Extender Transmitter
ADDER Infinity 1002 KVM-Extender Transmitter
ADDER Infinity 1002 KVM-Extender Transmitter
ADDER Infinity 1002 KVM-Extender Transmitter
ADDER Infinity 1002 KVM-Extender Transmitter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74349611
Hersteller:
     Adder
Herst.-Nr.:
     ALIF1002T-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM Extender
Optischer Sender
kvm extender adder
kvm extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-B
RS-232 port
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.8 A
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DVI-D
Merkmale
Typ
Transmitter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Rack-Einbau
Ja
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Plug
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Zertifizierung
CE, FCC
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
198 mm
Tiefe des Senders
150 mm
Höhe des Senders
44 mm
Gewicht Transmitter
1100 g
Weitere Suchbegriffe: kvm extender 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.591,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.776,82*
€ 2.114,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.771,31*
€ 2.107,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.719,54*
€ 2.046,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.625,60*
€ 1.934,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.591,07*
€ 1.893,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.