Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDER Infinity 1002 KVM-Extender Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADDER Infinity 1002 KVM-Extender Receiver
ADDER Infinity 1002 KVM-Extender Receiver
ADDER Infinity 1002 KVM-Extender Receiver
ADDER Infinity 1002 KVM-Extender Receiver
ADDER Infinity 1002 KVM-Extender Receiver
ADDER Infinity 1002 KVM-Extender Receiver
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74349614
Hersteller:
     Adder
Herst.-Nr.:
     ALIF1002R-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM Extender
LWL Empfänger
kvm extender adder
kvm extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
RS-232 port
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.8 A
Merkmale
Typ
Receiver
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Rack-Einbau
Ja
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Plug
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Zertifizierung
CE, FCC
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DVI-D
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite des Empfängers
198 mm
Tiefe des Empfängers
150 mm
Höhe des Empfängers
44 mm
Empfängergewicht
1100 g
Weitere Suchbegriffe: kvm extender 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.584,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.755,35*
€ 2.088,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.753,25*
€ 2.086,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.709,90*
€ 2.034,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.618,14*
€ 1.925,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.584,14*
€ 1.885,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.