Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Großpackung mit Polyurethan-Kabelanhängern für BMP61 BMP71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady Großpackung mit Polyurethan-Kabelanhängern für BMP61 BMP71
Brady Großpackung mit Polyurethan-Kabelanhängern für BMP61 BMP71
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74350493
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     BM71H-1-7643-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyurethan, Thermoplast
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Oberflächentyp
Matte
Zweck
Draht/Kabel
Form
Rechteck
Perforiert
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Zertifizierung
RoHS
Kompatible Produkte
BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer, BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
60 mm
Etikettenhöhe
10 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
250 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,13*
€ 554,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,22*
€ 552,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,30*
€ 519,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,51*
€ 502,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 401,40*
€ 477,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 392,94*
€ 467,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,50*
€ 427,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.