Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Nochmal so gut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Nochmal so gut
Schmidt Spiele Nochmal so gut
Schmidt Spiele Nochmal so gut
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74361528
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     49365
EAN/GTIN:
     4001504493653
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Das geniale Spiel mit Suchtfaktor bekommt jetzt „NOCH MAL!“ Nachschub!

In „NOCH MAL SO GUT!“ sorgen ein neuer Spezialwürfel und ein neuer Block für mehr Varianz sowie viele spannende und abwechslungsreiche neue Möglichkeiten.

Für alle Fans ein absolutes MUSS!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Glücksspiel
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
6
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Spiel-Modi
Multiplayer, Einzelspieler
Familienspiel
Ja
Spielzeit (max.)
30 min
Anzahl der Puzzle
1
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.