Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09 4712 00 04 Drahtverbinder Micro Push-Pull Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09 4712 00 04 Drahtverbinder Micro Push-Pull Schwarz
BINDER 09 4712 00 04 Drahtverbinder Micro Push-Pull Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74393909
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 4712 00 04
EAN/GTIN:
     8716065265620
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.62 g
Merkmale
Stecker
Micro Push-Pull
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
26
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kerngröße
0.14 mm²
Spannung
125 V
Stromstärke
1 A
Impedanz
1.62 Ohm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
99 4709 00 04
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.