Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09 0111 00 04 Drahtverbinder M16 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09 0111 00 04 Drahtverbinder M16 Silber
BINDER 09 0111 00 04 Drahtverbinder M16 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74394038
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0111 00 04
EAN/GTIN:
     8716065265385
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 95 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10.711 g
Merkmale
Stecker
M16
Produktfarbe
Silber
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kerngröße
0.75 mm²
Spannung
250 V
Stromstärke
6 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 1,76*
Zubehör
Binder
99-5110-15-04
ab € 7,32*
Zubehör
Binder
08-1079-000-000
ab € 2,07*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,58*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,15*
Zubehör
Binder
08-2670-000-000
ab € 1,88*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,46*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,66*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,06*
Zubehör
Binder
09 0110 70 04
ab € 13,28*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.